1P PASADOR SH
1305010 Pasador de corte - 3/32 pulg., para uso con números de centro SHP1
Artículo MI #00793089
No. Fabricante 1P SH PIN
Precio15.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305010 Pasador de corte - 3/32 pulg., para uso con números de centro SHP1
Artículo MI #00793089
No. Fabricante 1P SH PIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 P PASADOR DE CORTE
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    1P
  • Número de centro
    SHP1
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    3/32 pulg.
  • Capacidad de par
    1340 pulg.
  • Caballos de fuerza
    2.1 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    .875
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1P PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289135103
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    1340 (SHP1)
  • UPC_NO
    662289135103
  • Peso
    0.03

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo