2P PASADOR SH
1305028 Pasador de corte - 1/8 pulg., para uso con números de centro SHP1
Artículo MI #00793104
No. Fabricante 2P SH PIN
Precio14.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305028 Pasador de corte - 1/8 pulg., para uso con números de centro SHP1
Artículo MI #00793104
No. Fabricante 2P SH PIN
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
Su precio$14.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PASADOR DE CORTE P
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    2P
  • Número de centro
    SHP1
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    1/8 pulg.
  • Capacidad de par
    2390 pulg.
  • Caballos de fuerza
    3.8 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    1
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2P PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289265121
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    2390 (SHP1)
  • UPC_NO
    662289265121
  • Peso
    0.12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo