Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin4P
- Número de centroSHP1
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello3/16 pulg.
- Capacidad de par5380 pulg.
- Caballos de fuerza8.5 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje1.375
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4P PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289305186
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete5380 (SHP1)
- UPC_NO662289305186
- Peso0.12