Descripción general
Descripción del fabricante
6 PASADOR DE CORTE P
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin6P
- Número de centroSHP1
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello1/4 pulg.
- Capacidad de par9570 pulg.
- Caballos de fuerza15.1 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje1.5625
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6P PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289115167
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete9570 (SHP1)
- UPC_NO662289115167
- Peso0.03
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad