Motion
06UCBN2A11.A B

Falk (RRX)
06UCBN2A11.A B

Reductor de velocidad en línea Ultramite 4740282 - Tipo de entrada de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Reducción doble
Artículo MI #00793303
No. Fabricante 06UCBN2A11.A B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
06UCBN2A11.A B

Reductor de velocidad en línea Ultramite 4740282 - Tipo de entrada de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Reducción doble
Artículo MI #00793303
No. Fabricante 06UCBN2A11.A B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
06UCBN2A11.A REDUCTOR ULTRAMITE B

Especificaciones

  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • Par de salida máximo
    3116 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Serie
    Ultramite
  • Longitud de la carcasa
    7.8700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.4800 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    88.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo