Descripción general
Descripción del fabricante
H624-110 MEDIDOR DE FLUJO
Especificaciones
- Rosca estándarNPTF
- Caudal mínimo1 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento325 psi
- Medio de funcionamientoAceite
- Tamaño del puerto1/2 NPTF
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad