Motion
3Q PASADOR SH
1305119 Pasador de corte - 1/4 pulg., para uso con los números de centro SHQ1, SHR1
Artículo MI #00793329
No. Fabricante 3Q SH PIN
Precio16.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305119 Pasador de corte - 1/4 pulg., para uso con los números de centro SHQ1, SHR1
Artículo MI #00793329
No. Fabricante 3Q SH PIN
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
Su precio$16.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 Q PASADOR DE CORTE
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    3Q
  • Número de centro
    SHQ1, SHR1
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    16570 pulg.
  • Caballos de fuerza
    20.1 a 100 RPM (SHQ1) hp, 26.2 a 100 RPM (SHR1) hp
  • Diámetro mínimo del eje
    1-15/16 (SHR1) pulg., 1-3/4 (SHQ1) pulg.
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3Q PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289255207
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    12700 (SHQ1)
  • UPC_NO
    662289255207
  • Peso
    0.09

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo