Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin6Q
- Número de centroSHQ1, SHR1
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello11/32 pulg.
- Capacidad de par31320 pulg.
- Caballos de fuerza38 a 100 RPM (SHQ1) hp, 49.6 a 100 RPM (SHR1) hp
- Diámetro mínimo del eje2-1/8 (SHQ1) pulg., 2-3/8 (SHR1) pulg.
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6Q PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289165285
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete24010 (SHQ1)
- UPC_NO662289165285
- Peso0.02