Motion
7Q PASADOR SH
1305150 Pasador de corte - 3/8 pulg., para uso con los números de centro SHQ1, SHR1
Artículo MI #00793421
No. Fabricante 7Q SH PIN
Precio19.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305150 Pasador de corte - 3/8 pulg., para uso con los números de centro SHQ1, SHR1
Artículo MI #00793421
No. Fabricante 7Q SH PIN
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
Su precio$19.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7 Q PASADOR DE CORTE
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    7Q
  • Número de centro
    SHQ1, SHR1
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    3/8 pulg.
  • Capacidad de par
    37290 pulg.
  • Caballos de fuerza
    45.3 a 100 RPM (SHQ1) hp, 59.1 a 100 RPM (SHR1) hp
  • Diámetro mínimo del eje
    2-1/2 (SHR1) pulg., 2-1/4 (SHQ1) pulg.
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7Q PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289295234
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    28590 (SHQ1)
  • UPC_NO
    662289295234
  • Peso
    0.09

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo