Motion
01BC1200EX

Cooper
01BC1200EX

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 12 pulg., diámetro exterior de 19.252 pulg., ancho de cartucho de 8.5039 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00793481
No. Fabricante 01BC1200EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BC1200EX

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 12 pulg., diámetro exterior de 19.252 pulg., ancho de cartucho de 8.5039 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00793481
No. Fabricante 01BC1200EX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC1200EXAT CARTUCHO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    5.6299 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    806 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1452 kN
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    74.6 mm
  • Serie
    01
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B1200EX
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01BCP1200EX
  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Peso
    277.46 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo