Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin5R
- Número de centroSHR2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello13/32 pulg.
- Capacidad de par54430 pulg.
- Caballos de fuerza86.3 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje2.875
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5R PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289135325
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete54430 (SHR2)
- UPC_NO662289135325
- Peso0.22