Tamaño idéntico, estilo de accionamiento y características de montaje para la mayoría de los interruptores límite de carrera eléctricos de tipo industrial
Utilícelo en lugar de los límites eléctricos para ahorrar en costos de conexión y eliminar el peligro de chispas
Simplifique los circuitos eliminando la necesidad de blindaje de cables, transformadores y solenoides
Rango de presión: vacío hasta 120 psi
Medios: aire o gas inerte
Flujo: 0.11 Cv
Flujo a 100 psi: 6 SCFM
Puertos: NPT de 1/8"
Vida útil: 7–10 millones
Fuerza para actuar: tan solo 6.4 oz
Temperatura ambiente máx.: 115°F
No se requiere lubricación
Filtración: 40 micras
Sellos: Viton
Carrete: Dupont Teflon®
Cuerpo: zinc fundido
Especificaciones
Tipo de tubería
Cuerpo con puerto (lado)
Dirección del flujo
2-Way
Tipo de actuador
Interruptor de hoja
Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
0.11 Cv
Rango de presión de funcionamiento
Vacío a +120 psi
Material del sello
Fluoroelastómero
Medio de funcionamiento
Aire, gas inerte
Estado normal
Normalmente cerrado
Tamaño/tipo del puerto 1
1/8 NPT
Función de la válvula
Carrete
Recorrido del posicionador de la válvula
0.079 pulg.
Material del cuerpo
Zinc
Longitud total
2-3/16 pulg.
Ancho general
11/16 pulg.
Altura total
1-1/4 pulg.
Sexo del puerto
Mujer
Tipo de conexión de puerto
Roscado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.