Motion
6R PASADOR SH
1305234 Pasador de corte - 7/16 pulg., para uso con números de centro SHR2
Artículo MI #00793597
No. Fabricante 6R SH PIN
Precio28.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305234 Pasador de corte - 7/16 pulg., para uso con números de centro SHR2
Artículo MI #00793597
No. Fabricante 6R SH PIN
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
Precio28.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 PASADOR DE CORTE R
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    6R
  • Número de centro
    SHR2
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    7/16 pulg.
  • Capacidad de par
    63120 pulg.
  • Caballos de fuerza
    100.1 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    3
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6R PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289265350
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    63120 (SHR2)
  • UPC_NO
    662289265350
  • Peso
    0.31

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo