Motion
MV-15

Mead
MV-15

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 3 , 2 posiciones, operada por rodillo
Artículo MI #00793624
No. Fabricante MV-15
Precio92.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MV-15

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 3 , 2 posiciones, operada por rodillo
Artículo MI #00793624
No. Fabricante MV-15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MV-15 VÁLVULA MICROLÍNEA
  • Tamaño idéntico, estilo de accionamiento y características de montaje para la mayoría de los interruptores límite de carrera eléctricos de tipo industrial
  • Utilícelo en lugar de los límites eléctricos para ahorrar en costos de conexión y eliminar el peligro de chispas
  • Simplifique los circuitos eliminando la necesidad de blindaje de cables, transformadores y solenoides
  • Rango de presión: vacío hasta 120 psi
  • Medios: aire o gas inerte
  • Flujo: 0.11 Cv
  • Flujo a 100 psi: 6 SCFM
  • Puertos: NPT de 1/8"
  • Vida útil: 7–10 millones
  • Fuerza para actuar: tan solo 6.4 oz
  • Temperatura ambiente máx.: 115°F
  • No se requiere lubricación
  • Filtración: 40 micras
  • Sellos: Viton
  • Carrete: Dupont Teflon®
  • Cuerpo: zinc fundido

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de actuador
    Rodillo
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 Cv
  • Rango de presión de funcionamiento
    Vacío a +120 psi
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    0.079 pulg.
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Altura total
    1-5/8 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo