Motion
8R PASADOR SH
1305259 Pasador de corte - 1/2 pulg., para uso con números de centro SHR2
Artículo MI #00793636
No. Fabricante 8R SH PIN
Precio26.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1305259 Pasador de corte - 1/2 pulg., para uso con números de centro SHR2
Artículo MI #00793636
No. Fabricante 8R SH PIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 PASADOR DE CORTE R
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    8R
  • Número de centro
    SHR2
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    82480 pulg.
  • Caballos de fuerza
    130.9 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    3.25
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8R PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289305339
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    82480 (SHR2)
  • UPC_NO
    662289305339
  • Peso
    0.31

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo