Descripción general
- Tamaño idéntico, estilo de accionamiento y características de montaje para la mayoría de los interruptores límite de carrera eléctricos de tipo industrial
- Utilícelo en lugar de los límites eléctricos para ahorrar en costos de conexión y eliminar el peligro de chispas
- Simplifique los circuitos eliminando la necesidad de blindaje de cables, transformadores y solenoides
- Rango de presión: vacío hasta 120 psi
- Medios: aire o gas inerte
- Flujo: 0.11 Cv
- Flujo a 100 psi: 6 SCFM
- Puertos: NPT de 1/8"
- Vida útil: 7–10 millones
- Fuerza para actuar: tan solo 6.4 oz
- Temperatura ambiente máx.: 115°F
- No se requiere lubricación
- Filtración: 40 micras
- Sellos: Viton
- Carrete: Dupont Teflon®
- Cuerpo: zinc fundido
Especificaciones
- Dirección del flujo3-Way
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 Cv
- Rango de presión de funcionamientoVacío a +120 psi
- Material del selloFluoroelastómero
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Estado normalNormalmente abierto
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Función de la válvulaCarrete
- Recorrido del posicionador de la válvula0.079 pulg.
- Material del cuerpoZinc
- Longitud total2-3/16 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.
- Altura total2-1/16 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado