Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin11R
- Número de centroSHR2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello19/32 pulg.
- Capacidad de par116290 pulg.
- Caballos de fuerza184.5 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje3.625
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante11R PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289245413
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete116290 (SHR2)
- UPC_NO662289245413
- Peso0.23