Motion
MV-35

Mead
MV-35

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 2 posiciones, palanca de giro accionada
Artículo MI #00793779
No. Fabricante MV-35
Precio130.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MV-35

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 2 posiciones, palanca de giro accionada
Artículo MI #00793779
No. Fabricante MV-35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MV-35 VÁLVULA MICROLÍNEA

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Tipo de actuador
    Alternar giro
  • Presión máxima de funcionamiento
    +120 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 Cv
  • Rango de presión de funcionamiento
    Vacío a +120 psi
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    35 °
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Altura total
    2-5/16 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo