Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante246
- Relación2:1
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Potencia de entrada máxima12.200 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo970 pulg-lbs a 100 rpm
- Dimensiones de la carcasa10.56 x 7.78 x 6-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa6.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa7.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa10.5600 pulg.
- Peso50.00 lb
- Tipo de montajeBase horizontal