Descripción general
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de actuadorRodillo de bolas
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 Cv
- Rango de presión de funcionamientoVacío a +120 psi
- Material del selloFluoroelastómero
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Estado normalNormalmente cerrado
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Función de la válvulaCarrete
- Recorrido del posicionador de la válvula0.035 pulg.
- Material del cuerpoZinc
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.
- Altura total1-19/32 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado