Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin4S
- Número de centroSHS2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello7/16 pulg.
- Capacidad de par72140 pulg.
- Caballos de fuerza114.5 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje3.125
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4S PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289165438
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete72140 (SHS2)
- UPC_NO662289165438
- Peso0.26