Descripción general
Descripción del fabricante
10 S PASADOR DE CORTE
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de centroSHS2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Caballos de fuerza233.7 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje4
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante10S PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289155507
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete147260 (SHS2)
- Peso0.26
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad