Motion
12S PASADOR SH

Browning (RRX)
12S SH PIN

1305432 Pasador de corte - 11/16 pulg., para uso con números de centro SHS2
Artículo MI #00793975
No. Fabricante 12S SH PIN
Precio37.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
12S SH PIN

1305432 Pasador de corte - 11/16 pulg., para uso con números de centro SHS2
Artículo MI #00793975
No. Fabricante 12S SH PIN
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
Su precio$37.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 S PASADOR DE CORTE
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
  • El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
  • Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento

Especificaciones

  • Número de pin
    12S
  • Número de centro
    SHS2
  • Tipo de accesorio
    Pasador de corte
  • Diámetro del cuello
    11/16 pulg.
  • Capacidad de par
    178170 pulg.
  • Caballos de fuerza
    282.8 a 100 rpm
  • Diámetro mínimo del eje
    4.1875
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    12S PASADOR SH
  • Número de Upc del fabricante
    662289135554
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Par de apriete
    178170 (SHS2)
  • UPC_NO
    662289135554
  • Peso
    1.73

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo