Descripción general
Especificaciones
- Dirección del flujo3-Way
- Tipo de actuadorRodillo
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 Cv
- Rango de presión de funcionamientoVacío a +120 psi
- Material del selloFluoroelastómero
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Estado normalNormalmente abierto
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Función de la válvulaCarrete
- Recorrido del posicionador de la válvula0.129 pulg.
- Material del cuerpoZinc
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Altura total3-7/16 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado