Motion
R137CM1
R137 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00794008
No. Fabricante R137CM1
Precio4,470.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R137 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00794008
No. Fabricante R137CM1
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
Precio4,470.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R137 CM1 REDUCTOR ESPECIAL DE TONELADAS

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    137
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Potencia de entrada máxima
    8.800 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    378 pulg-lbs a 100 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    8.31 x 5.9 x 5.72 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.7200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.4700 pulg.
  • Peso
    30.00 lb
  • Tipo de montaje
    Base horizontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo