Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de centroSHU2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Caballos de fuerza190 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje3.75
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6U PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289245642
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete119710 (SHU2)
- Peso0.56