Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante158
- Relación1:1
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.0050 pulg.
- Potencia de entrada máxima50.900 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2546 pulg-lbs a 100 rpm
- Dimensiones de la carcasa13.03 x 9.96 x 8.56 pulg.
- Altura de la carcasa8.5600 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.0300 pulg.
- Peso105.00 lb
- Tipo de montajeBase horizontal