Motion
MV-90

Mead
MV-90

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 2 posiciones, operada por rodillo
Artículo MI #00794091
No. Fabricante MV-90
Precio87.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MV-90

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 3 , 2 posiciones, operada por rodillo
Artículo MI #00794091
No. Fabricante MV-90
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
Su precio$87.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MV-90 VÁLVULA MICROLÍNEA

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Tipo de actuador
    Rodillo
  • Presión máxima de funcionamiento
    +120 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 Cv
  • Rango de presión de funcionamiento
    Vacío a +120 psi
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    0.079 pulg.
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Altura total
    1-5/8 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo