Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos
- El dorado ofrece un juego completo de pasadores de cizallamiento de repuesto
- Los pasadores de cizallamiento están disponibles en una amplia gama de resistencia mínima al cizallamiento
Especificaciones
- Número de pin9U
- Número de centroSHU2
- Tipo de accesorioPasador de corte
- Diámetro del cuello5/8 pulg.
- Capacidad de par165670 pulg.
- Caballos de fuerza262.9 a 100 rpm
- Diámetro mínimo del eje4.125
- RPM Máx.500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante9U PASADOR SH
- Número de Upc del fabricante662289125623
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Par de apriete165670 (SHU2)
- UPC_NO662289125623
- Peso0.65