Motion
R246 CM1
R246 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 2:1 relación
Artículo MI #00794180
No. Fabricante R246 CM1
Precio6,115.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R246 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 2:1 relación
Artículo MI #00794180
No. Fabricante R246 CM1
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
Precio6,115.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R246 CM1 REDUCTOR ESPECIAL DE TONELADAS

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dimensiones de la carcasa
    10.56 x 7.78 x 6-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño del reductor del fabricante
    246
  • Potencia de entrada máxima
    12.200 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 875.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    970 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Relación
    2:1
  • Peso
    52.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo