Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Revestimientos de acero de repuesto disponibles para cubos de pasadores de corte Empaquetados 3 en una caja y disponibles en stock
Especificaciones
- Tipo de piezaRevestimiento de pasador
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Número de centroSHP-1
- Diámetro exterior0.752 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de accesorioRevestimiento de acero
- Longitud0.5 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteDELINEADOR PL REPL
- ModeloSHP1
- Tipo de modeloAccesorios de sobrecarga de par
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289235025
- Tipos de productosBuje de pasador de cizalla
- Serie / TipoSHP1
- Manual de instalación de Url
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Peso0.19 lb