Motion
DELINEADOR QL REPL

Browning (RRX)
QL REPL LINER

Piezas y hardware del buje de pasador de cizallamiento del DELINEADOR QL REPL -
Artículo MI #00794242
No. Fabricante QL REPL LINER
Precio174.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
QL REPL LINER

Piezas y hardware del buje de pasador de cizallamiento del DELINEADOR QL REPL -
Artículo MI #00794242
No. Fabricante QL REPL LINER
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
Precio174.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DELINEADOR QL REPL
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Revestimientos de acero de repuesto disponibles para cubos de pasadores de corte Empaquetados 3 en una caja y disponibles en stock

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Revestimiento de pasador
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Número de centro
    SHQ-1, SHR-1
  • Diámetro exterior
    0.877 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de accesorio
    Revestimiento de acero
  • Dibujo CAD
  • Longitud
    2.9, 0.75 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    DELINEADOR QL REPL
  • Modelo
    SHQ1, SHR1
  • Tipo de modelo
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289165056
  • Tipos de productos
    Buje de pasador de cizalla
  • Serie / Tipo
    SHQ1, SHR1
  • Manual de instalación de Url
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Altura
    1.4
  • Peso
    0.09 lb, 0.75
  • Ancho
    2.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo