Motion
S2L DELINEADOR REPL

Browning (RRX)
S2L REPL LINER

S2L Piezas y hardware del buje de pasador de cizallamiento del DELINEADOR REPL -
Artículo MI #00794272
No. Fabricante S2L REPL LINER
Precio461.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
S2L REPL LINER

S2L Piezas y hardware del buje de pasador de cizallamiento del DELINEADOR REPL -
Artículo MI #00794272
No. Fabricante S2L REPL LINER
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
Su precio$461.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S2L DELINEADOR REPL
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Revestimientos de acero de repuesto disponibles para cubos de pasadores de corte Empaquetados 3 en una caja y disponibles en stock

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Revestimiento de pasador
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Número de centro
    SHS-2
  • Diámetro exterior
    1.377 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de accesorio
    Revestimiento de acero
  • Longitud
    12.7, 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    S2L DELINEADOR REPL
  • Modelo
    SHS2
  • Tipo de modelo
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289145034
  • Tipos de productos
    Buje de pasador de cizalla
  • Serie / Tipo
    SHS2
  • Manual de instalación de Url
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Altura
    1.05
  • Peso
    0.29 lb, 0.545
  • Ancho
    9.05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo