Motion
F718B-15-B5-G

Boston Gear (RRX)
F718B-15-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #00794476
No. Fabricante F718B-15-B5-G
Precio1,745.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F718B-15-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #00794476
No. Fabricante F718B-15-B5-G
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
Precio1,745.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR ESPECIAL DE TONELADAS DE TW109-50 AMPERIOS

Especificaciones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    15:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    700
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • UPC_NO
    781711447024
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo