Descripción general
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación1.453:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en base
- Tamaño del reductor del fabricante07
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 2500.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo1080 pulg-lbs a 500 rpm
- Dimensiones de la carcasa12.2 x 9.81 x 10.83 pulg.
- Potencia de entrada máxima42.300 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Altura de la carcasa10.83 pulg.
- Longitud de la carcasa12.2 pulg.
- Ancho de la carcasa9.81 pulg.
- UPC_NO782934052576
- Peso264.96 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación