Motion
RA1521
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 2-Way
Artículo MI #00794644
No. Fabricante RA1521
Precio2,531.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de engranaje cónico espiral Right-90, 1:1 relación, eje 2-Way
Artículo MI #00794644
No. Fabricante RA1521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,531.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA1521 ACCIONAMIENTO DEL ENGRANAJE DEL ÁNGULO 1:1 RT

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Potencia de entrada máxima
    3.500 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    174 pulg-lbs a 100 rpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Dimensiones de la carcasa
    3 x 3 x 3-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.75 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.00 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711494240
  • UPC_NO
    781711494240
  • Peso
    9.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo