Descripción general
Descripción del fabricante
700C BOMBA
Especificaciones
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/4 pulg.
- Presión máxima14 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Máx. pies de cabeza52 pies
- Caudal máximo80 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- OpcionesSello mecánico de Viton o Teflon opcional, junta tórica de silicona encapsulante de Teflon opcional
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- SelloBuna mecánico
- Diseño de tipoCerrar acoplado sin motor
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad