Motion
AAH-G
1297522 Buje de ajuste de rueda dentada - 2.8750 pulg. OD, 2.1250 pulg. Longitud, 2.1250 pulg. Diámetro del círculo de perno, buje G
Artículo MI #00795075
No. Fabricante AAH-G
Precio1,106.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1297522 Buje de ajuste de rueda dentada - 2.8750 pulg. OD, 2.1250 pulg. Longitud, 2.1250 pulg. Diámetro del círculo de perno, buje G
Artículo MI #00795075
No. Fabricante AAH-G
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
Su precio$1,106.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB DE AJUSTE DEL ÁNGULO AAH-G
  • Buje de ajuste Synchro-Angle. Los cubos de ajuste del ángulo se mecanizan para casquillos cónicos divididos de Browning. Cuando se requiere una relación de fase particular entre dos partes de una máquina, el centro de ajuste de ángulo proporciona un ajuste de fase rápido, preciso y positivo.

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.875 pulg.
  • Tipo de casquillo
    G
  • Longitud total
    2.125 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.1250 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/4-20
  • Rango de calibres
    3/8-1 pulg.
  • Rango de tamaños de orificio
    De 0.3750 a 1.0000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de orificio compatible
    0.375 pulg./1 pulg.
  • Grupo y clase
    Ajuste de los bujes
  • Número de Upc del fabricante
    662289274680
  • Peso
    8.56 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    AAH-G
  • Aplicaciones típicas
    Ideal para temporización o sincronización de aplicaciones
  • Manual de instalación de Url
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo