Descripción general
- Buje de ajuste Synchro-Angle. Los cubos de ajuste del ángulo se mecanizan para casquillos cónicos divididos de Browning. Cuando se requiere una relación de fase particular entre dos partes de una máquina, el centro de ajuste de ángulo proporciona un ajuste de fase rápido, preciso y positivo.
Especificaciones
- Diámetro exterior3.75 pulg.
- Tipo de casquilloH
- Longitud total2.34375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.8750 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del orificio del perno3/8-16
- Rango de calibres3/8-1 1/2 pulg.
- Rango de tamaños de orificioDe 0.3750 a 1.5000 pulg.
- Dibujo CAD
- Diámetro de orificio compatible0.375 pulg./1.5 pulg.
- Grupo y claseAjuste de los bujes
- Número de Upc del fabricante662289104635
- Peso2.28 libras, 2.6
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteAAH-H
- Aplicaciones típicasIdeal para temporización o sincronización de aplicaciones
- Manual de instalación de Url
- Altura2.8
- Longitud4.6
- Página de producto del fabricante
- Ancho4.6