Motion
AD03  SPS 6S
D03 Subplacas de válvula - Aluminio, puertos SAE 6 , ubicación lateral
Artículo MI #00795556
No. Fabricante AD03 SPS 6S
Precio91.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D03 Subplacas de válvula - Aluminio, puertos SAE 6 , ubicación lateral
Artículo MI #00795556
No. Fabricante AD03 SPS 6S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AD03-SP-S-6-S SUBPLACA
  • Construcción de aluminio
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Especificaciones

  • Material
    Aluminio
  • Puertos
    AAG 6
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Altura
    1
  • Longitud
    2.3
  • Peso
    0.5
  • Ancho
    4.2
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo