Motion
ATQ
1296680 Tensor manual - Montaje en brida, apretador de ajuste, material de hierro maleable
Artículo MI #00795567
No. Fabricante ATQ
Precio275.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1296680 Tensor manual - Montaje en brida, apretador de ajuste, material de hierro maleable
Artículo MI #00795567
No. Fabricante ATQ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio275.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO ATQ
  • Apretador de accionamiento de ajuste simple; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se usa con hierro maleable con casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Ajuste de los apretadores de transmisión
  • Tipo de ajuste
    Ajuste del apretador
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Longitud de la base
    4.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    ATQ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289173921
  • Peso
    2.74 lb, 3.45
  • Dibujo CAD
  • Altura
    2.7
  • Longitud
    4.5
  • Ancho
    4.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo