Motion
AD05  SPS 8P
D05 Subplaca de válvula - Aluminio, puertos SAE 8 , ubicación lateral
Artículo MI #00795570
No. Fabricante AD05 SPS 8P
Precio136.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D05 Subplaca de válvula - Aluminio, puertos SAE 8 , ubicación lateral
Artículo MI #00795570
No. Fabricante AD05 SPS 8P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AD05-SP-S8-P SUBPLACA
  • Construcción de aluminio
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Puerto SAE O-Ring recomendado sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Especificaciones

  • Material
    Aluminio
  • Puertos
    AAG 8
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Altura
    1.45
  • Longitud
    6.95
  • Peso
    1.265
  • Ancho
    5.85
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo