Motion
ATN1
1296698 Tensor manual - Montaje en brida, apretador de ajuste, material de hierro maleable
Artículo MI #00795585
No. Fabricante ATN1
Precio292.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1296698 Tensor manual - Montaje en brida, apretador de ajuste, material de hierro maleable
Artículo MI #00795585
No. Fabricante ATN1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$292.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ATN1 AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO
  • Apretador de accionamiento de ajuste simple; eje del apretador N1 incluido Hierro maleable

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Ajuste de los apretadores de transmisión
  • Tipo de ajuste
    Ajuste del apretador
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Longitud de la base
    2.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    ATN1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289203956
  • Peso
    0.60 lb, 0.685
  • Altura
    1.75
  • Longitud
    8.3
  • Ancho
    11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo