Descripción general
- Apretador de transmisión de doble ajuste; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con acero de casquillo tensor
Especificaciones
- Tipos de productosApretadores de accionamiento de ajuste doble
- Tipo de ajusteApriete de ajuste doble
- Diámetro del orificio de montaje0.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Altura total2.0625 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Longitud de la base4.6250 pulg.
- Longitud del hombro0.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteDEPÓSITO
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseApretadores de transmisión
- Número de Upc del fabricante662289580088
- SerieDEPÓSITO
- Peso1.90 lb