Motion
DATN1
Tensor manual 1296748 - Montaje Rhonbus, Tensor de ajuste doble, Material de hierro maleable
Artículo MI #00795648
No. Fabricante DATN1
Precio528.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296748 - Montaje Rhonbus, Tensor de ajuste doble, Material de hierro maleable
Artículo MI #00795648
No. Fabricante DATN1
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
Precio528.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DATN1 AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO
  • Apretador de transmisión de doble ajuste; eje del apretador N1 incluido Acero

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Apretadores de accionamiento de ajuste doble
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ajuste doble
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Longitud de la base
    2.7188 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3750 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje Rhonbus
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    DATN1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289164011
  • Peso
    0.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo