Motion
SATP
Tensor manual 1296797 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795666
No. Fabricante SATP
Precio339.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296797 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795666
No. Fabricante SATP
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
Su precio$339.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE LA ACCIONAMIENTO DEL SATP
  • Apretador de accionamiento ajustable único; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil con casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Aprietes de accionamiento de ajuste simple
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ajuste único
  • Diámetro del orificio de montaje
    1.0000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la base
    6.2500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SATP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289144075
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo