Descripción general
- Apretador de accionamiento ajustable único; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil con casquillo tensor
Especificaciones
- Tipos de productosAprietes de accionamiento de ajuste simple
- Tipo de ajusteApretador de accionamiento de ajuste único
- Diámetro del orificio de montaje1.5000 pulg.
- MaterialMallable
- Altura total9.3750 pulg.
- Ancho general2.4375 pulg.
- Longitud de la base2.4375 pulg.
- Longitud del hombro1.3125 pulg.
- Grosor de la brida2.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro1.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSATQ-1
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseApretadores de transmisión
- Número de Upc del fabricante662289274000
- SerieSATQ
- Peso7.75 lb