Motion
SATQ
Tensor manual 1296813 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795694
No. Fabricante SATQ
Precio218.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296813 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795694
No. Fabricante SATQ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$218.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTADOR DE ACCIONAMIENTO SATQ
  • Apretador de accionamiento ajustable único; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil con casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Aprietes de accionamiento de ajuste simple
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ajuste único
  • Diámetro del orificio de montaje
    1.0000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la base
    6.2500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SATQ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289104024
  • Peso
    2.17 lb, 2.4
  • Dibujo CAD
  • Altura
    2
  • Longitud
    6.7
  • Ancho
    6.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo