Motion
SATN1
Tensor manual 1296821 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795704
No. Fabricante SATN1
Precio239.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296821 - Montaje en eje, apretador de ajuste único, material de hierro maleable
Artículo MI #00795704
No. Fabricante SATN1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$239.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SATN1 AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO
  • Apretador de accionamiento ajustable único; el eje del apretador debe pedirse por separado en hierro dúctil

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Aprietes de accionamiento de ajuste simple
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ajuste único
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.5000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Longitud de la base
    3.2813 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Longitud del centro del perno al centro
    0.7187 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SATN1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289224050
  • Peso
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo