Descripción general
- Apretador de brida fija; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil de casquillo tensor
Especificaciones
- Tipos de productosTensores de accionamiento de brida fija
- Tipo de ajusteApriete de brida fija
- MaterialMallable
- Ancho general1.4375 pulg.
- Longitud de la base7.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.7500 pulg.
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFFTQ-1
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseApretadores de transmisión
- Número de Upc del fabricante662289134069
- Peso4.07 lb, 4
- Altura2
- Longitud6.9
- Ancho6.9